Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 000288.0000 Elektrischer Unkrautjäter 1800 RPM Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 000288.0000 Elektrischer Unkrautjäter 1800 RPM Akku
GLORIA 000288.0000 Elektrischer Unkrautjäter 1800 RPM Akku
GLORIA 000288.0000 Elektrischer Unkrautjäter 1800 RPM Akku
GLORIA 000288.0000 Elektrischer Unkrautjäter 1800 RPM Akku
GLORIA 000288.0000 Elektrischer Unkrautjäter 1800 RPM Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103481851
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000288.0000
EAN/GTIN:
     4046436039661
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Bürsten Rotationsgeschwindigkeit
1800 RPM
Produktfarbe
Silber, Gelb
Einfache Aufbewahrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
728835.0000
ab € 6,73*
Sonstiges
GLORIA
729068.0000
ab € 5,00*
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729101.0000
ab € 52,96*
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729102.0000
ab € 73,94*
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729103.0000
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.