Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 729068.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 729068.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen
GLORIA 729068.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98284301
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     729068.0000
EAN/GTIN:
     4046436036813
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Kehrbesen für Unkraut
Markenkompatibilität
GLORIA
Kompatibilität
MultiBrush and WeedBrush
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Nylon
Anzahl der Bürsten
1
Bürstenbreite
12 mm
Bürstendurchmesser
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0467*
€ 9,5756
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.