Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichtschranke
>
Reflexlichtschranke
>
Artikel
Reflexlichtschranke O6P203
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-71878239
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
O6P203
EAN/GTIN:
4021179279529
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Reflexlichtschranke O6P203
Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 12 mA, Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Polfilter , einstellbar, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS PPSU Steckergewinde: CuZn beschichtet Dichtung: EPDM, Werkstoff Optik: PMMA
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Sensortechnik
Weitere Suchbegriffe:
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Reflexionslichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
fotosensor
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1454
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,62*
€ 75,51*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,98*
€ 82,79*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 72,84*
€ 85,48*
Lager 6318
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,56*
€ 86,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,17*
€ 88,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC154
ifm electronic
EVC154
€ 18,40*
Zubehör
Phoenix Contact 1441053 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441053
€ 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact 1441079 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441079
€ 8,56*
Zubehör
Phoenix Contact 1506891 Steckverbinder SACC-M 8FS-4CON-M-SW
Phoenix Contact
1506891
€ 11,36*
Zubehör
Datalogic S940700048 Reflektor R2 1 St.
Datalogic
S940700048
€ 5,30*
Zubehör
Datalogic S940700075 Reflektor R5 1 St.
Datalogic
S940700075
€ 4,57*
Zubehör
Datalogic S940700972 Reflektor R3 1 St.
Datalogic
S940700972
€ 3,55*
Zubehör
ifm Electronic E20005 Reflektor E20005 1 St.
ifm electronic
E20005
€ 8,15*
Zubehör
ifm Electronic E20452 Reflektor E20452 1 St.
ifm electronic
E20452
€ 5,60*
Zubehör
ifm electronic E207 Reflektor für Sensor
ifm electronic
E20744
€ 16,92*
Zubehör
ifm electronic E207 Reflektor für Sensor
ifm electronic
E20722
€ 15,26*
Zubehör
ifm electronic E209 Reflektor für Reflexions-Lichtschranken
ifm electronic
E20954
€ 6,96*
Zubehör
ifm electronic E209 Reflektor für Sensor
ifm electronic
E20956
€ 8,85*
Zubehör
ifm Electronic E21015 Reflektorfolie E21015 1 St.
ifm electronic
E21015
€ 19,21*
Zubehör
ifm electronic E212 Halter für Sensor
ifm electronic
E21271
€ 9,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.