Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke ifm electronic O6P203 - O6P-FPKG/AS/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103353
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6P203
EAN/GTIN:
     4021179279529
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
  • Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • 3-Leiter DC
  • PNP
  • Reichweite: 0,05…5 m
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M8 Stecker 4-polig
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Funktionsprinzip:
Reflexionslichtschranke mit Polfilter
Reichweite max.:
5 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
0,05...5 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
150 (bei max. Tastweite) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Baugröße:
13 x 35 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS, PPSU, EPDM, Messing
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
cULus | UKCA | CE
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, fotosensor, Lichttaster, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,44*
€ 75,12*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,69*
€ 82,28*
€ 4,98*
ab € 73,22*
€ 85,04*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,30*
€ 86,48*
Frei Haus
ab € 75,19*
€ 87,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC154
€ 18,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
€ 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
€ 8,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
€ 11,36*
Zubehör
Datalogic
S940700048
€ 5,30*
Zubehör
Datalogic
S940700075
€ 4,57*
Zubehör
Datalogic
S940700972
€ 3,55*
Zubehör
ifm electronic
E20005
€ 8,15*
Zubehör
ifm electronic
E20452
€ 5,60*
Zubehör
ifm electronic
E20744
€ 16,92*
Zubehör
ifm electronic
E20722
€ 15,26*
Zubehör
ifm electronic
E20954
€ 6,96*
Zubehör
ifm electronic
E20956
€ 8,85*
Zubehör
ifm electronic
E21015
€ 19,26*
Zubehör
ifm electronic
E21271
€ 9,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.