Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801
Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801
Artikel-Nr.:
     6012B-55248999
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-801
EAN/GTIN:
     4045454502713
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801

Temperaturmessumformer für RTD-Sensoren
Strom- und Spannungsausgangssignal
Konfiguration per Software
Versorgungsspannung DC 24 V
6 mm Baubreite
lichtgrau
Weitere Informationen:
Messbereich:
-200..850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,66*
€ 174,14*
Frei Haus
ab € 155,82*
€ 179,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 155,25*
€ 180,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,50*
€ 185,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 161,84*
€ 187,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.