WAGO Kontakttechnik Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801 Messbereich -200 ...
850°C, Analogausgang 0 mA ...
20 mA, Analogausgang 4 mA ...
20 mA, Analogausgang 0 V ...
5 V, Analogausgang 0 V ...
10 V, Analogausgang 2 V ...
10 V, Konfigurationsfunktion integriert, EMV-Ausführung, Umgebungstemperatur -25 ...
70°C, Gewicht 0,0429kg, Der Temperaturmessumformer dient zur Erfassung von Pt100, Pt200, Pt500 und Pt1000 Sensoren und Widerstände bis 4,5 kOhm und wandelt das Temperatursignal ausgangsseitig in ein analoges Normsignal.
PC-Konfigurationsschnittstelle.
Kailbrierte Messbereichsumschaltung.
Drahtbruch / Kurzschluss des Sensors.
Messbereichsunterschreitung / Messbereichsüberschreitung.
Zuschaltbares Clipping.
Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte.
Sichere 3-Wege-Trennung mit 2,5 kV Prüfspannung.