Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-923 USB Kabel 2,5 m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-923 USB Kabel 2,5 m USB 2.0 Schwarz
Wago 750-923 USB Kabel 2,5 m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26418362
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-923
EAN/GTIN:
     4045454571641
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 2,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
USB-Version
USB 2.0
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
64.8 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, wago usb kabel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-103
ab € 0,502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.