Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 249-197 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 249-197 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 249-197 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55503959
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     249-197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,67*
€ 31,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,23*
€ 31,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,61*
€ 26,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-163
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-112
ab € 0,0771*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.