Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 0,63A PKZM01-0,63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-25250100
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278478
EAN/GTIN:
     4015082784782
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzschalter 0,63A PKZM01-0,63

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,4..0,63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
9,8 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,12 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais eaton, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Schalter, Schutzschalter, Motorschalter, MCCB
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,86*
€ 41,48*
€ 5,46*
ab € 32,07*
€ 41,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 33,24*
€ 43,21*
€ 8,95*
ab € 35,93*
€ 47,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,04*
€ 47,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,82*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,24*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,00*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,74*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,93*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,97*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,96*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,63*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,92*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 7,81*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,68*
Zubehör
Eaton
278495
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
276550
ab € 18,06*
Zubehör
Eaton
044946 B3.1/3-PKZ0
ab € 7,85*
Zubehör
Eaton
281634
ab € 11,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.