Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19000896 Herst.-Nr.: DA-70461 EAN/GTIN: 4016032368007 |
| |
|
| | |
| Konverter Adapter HDMI auf VGA DA-70461 HDMI auf VGA Konverter Adapter Typ A - VGA (D-Sub) connector, 3,5mm audio jack Wandelt ein HDMI Signal in ein VGA Signal um - Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA - Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren VGA-Bildschirmen oder Beamern - Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig - Kein Netzteil erforderlich Der DIGITUS® DA-70461 wandelt digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale um. Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub | Länge: | 0,18 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus vga adapter, adapter vga, adapter klinke 3,5mm buchse |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 7,69* | € 10,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 7,70* | € 10,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,88* | € 10,48* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,98* | € 10,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,92* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|