Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4960 Herst.-Nr.: DA-70461 EAN/GTIN: 4016032368007 |
| | |
|
| | |
| Der DIGITUS DA-70461 wandelt digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale um. Dadurch können moderne Wiedergabegeräte wie Notebooks, Blu-Ray-Player, DVD-Player, Spielekonsolen, etc. mit älteren VGA-Bildschirmen oder VGA-Beamern verbunden werden. Der Konverter ist zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Klinken-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Audiosignal wird so parallel konvertiert. Dies ermöglicht eine zusätzliche Audiowiedergabe durch den Anschluss über Ihre Lautsprecher oder Ihr Surround-System. Highlights - Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA
- Eingang: HDMI Typ A+ 3.5mm Audio
- Ausgang: VGA
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- VGA Auflösung: 10-Bit Auflösung mit bis zu 165 Mhz Pixelrate (1080P und UXGA)
- Kein Netzteil erforderlich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 88 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 26.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus vga adapter, adapter vga, adapter klinke 3,5mm buchse, Konverter, analog, digital, koaxial |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,80* | € 9,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 7,79* | € 9,92* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,97* | € 10,19* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,42* | € 10,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,53* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|