Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axel Bauer | 2020 - Grauer Burgunder Handwerk 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601566
Hersteller:
     Weingut Axel Bauer
Herst.-Nr.:
     20103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Burgund Wein
Burgunder-Wein
Burgunderwein
Wein Burgund
Intensive Nase nach reifen Birnen und gelbem Steinobst. Das Bouquet wird dabei von rauchig mineralischen Anklängen unterlegt. Im Geschmack präsentiert sich der Graue Burgunder wunderbar schmelzig. Er kleidet den Mund komplett aus. Am Gaumen endet der Wein wieder mineralisch unterlegt und zeigt dabei Aromen von gelben Pfirsichen, Nektarinen und reifen Aprikosen.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Baden
Bodenart:
Granitverwitterung
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,9
Geschmacksrichtung:
halbtrocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Grauburgunder
Restzucker (g):
20,1
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,61* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,54*
€ 25,63
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.