Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Arbeitskonsole 43 cm (17 Zoll) ( TFT Konsole, Rackmaster ), PS/2 und USB, deutsches Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Arbeitskonsole 43 cm (17 Zoll) ( TFT Konsole, Rackmaster ), PS/2 und USB, deutsches Layout
ATEN Arbeitskonsole 43 cm (17 Zoll) ( TFT Konsole, Rackmaster ), PS/2 und USB, deutsches Layout
Artikel-Nr.:
     5NTW5-217CL1000
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1000M-ATA-GG
EAN/GTIN:
     4719264642395
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
- stabiles Metallgehäuse 19 Zoll, 1 HE - aufklappbares 43 cm (17 Zoll) LCD-Display, Auflösung 1280 x 1024 (75 Hz), DDC2B - ausziehbare Tastatur (102 Tasten) mit Nummernblock und Touchpad - kompatibel mit KVM-Switches - internes Netzteil Anschlüsse: - 1x 15pol HD D-Sub Buchse (zum Anschluss des PCs oder KVM-Switchs über Oktopuskabel 614xx oder 619xx) - Maße (B x H x T): 480 (19 Zoll) x 42 (1 HE) x 520 mm - Farbe: schwarz - Lieferung incl. 1 Oktopus-Kabel USB, 1,8 m
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, USB Buchse, USB Einbaubuchse, 19 zoll tft-schublade aten, usb buchse, [03-KVM], KVM, [KVM], Switch, [LCDKVM], LCD, consoles
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 395,22*
€ 437,47*
Frei Haus
ab € 427,22*
€ 470,34*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,09*
€ 495,81*
Frei Haus
ab € 455,30*
€ 500,41*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,59*
€ 534,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,21*
€ 635,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,80*
€ 629,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,30*
€ 613,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,21*
€ 595,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,59*
€ 576,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,48*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 60,40*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,56*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,22*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,30*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,18*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,40*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,87*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.