Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL1000M Slideaway-Konsole mit 17"-Display, Rackmontage, DE-Layout (PS/2-USB, VGA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-60699X
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1000M
EAN/GTIN:
     4719264642395
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die CL1000M ist eine LCD-KVM-Konsole, die als Front-End-Schnittstelle für Standard-KVM-Switches dient. Die CL1000M verfügt über einen eingebauten 17-Zoll-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, eine vollwertige Tastatur und ein Touchpad und ist in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem Slideaway-Gehäuse montiert.

Anwender, die bereits über einen Switch verfügen, können die platzsparenden und effizienten Vorteile der CL1000M LCD KVM Konsole ohne unnötige Kosten für den Kauf eines KVM-Switches nutzen. Dieses Modell bietet bequemen Zugriff auf bereits installierte KVM-Switches am Rack.
  • Exklusive LED Beleuchtung – entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Integrierte KVM Konsole mit einem 17" LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem Schienengehäuse mit oberem und unterem Abstand für eine problemlose Nutzung in einem 1U hohen Systemrack, Kompatibles Rackmontageset: 2X-010G, 2X-011G, 2X-012G
  • Das LCD-Modul lässt sich bis zu 115 Grad für einen komfortableren Betrachtungswinkel drehen
  • das Slideaway-Gehäuse ist etwas weniger hoch als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
  • Kompatibel mit den meisten PS/2 KVM Switches
  • Interne Stromversorgung
  • Einstellbare Tiefe für Anpassung im Rack
  • Hohe Grafikauflösung: Unterstützt Eingangs-Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz und bis zu 1280 x 1024 bei 75 Hz mit dem integrierten LCD-Bildschirm
  • Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
  • DDC Emulation des LCD-Monitors – Videoeinstellungen von verbundenen Computern werden automatisch für eine optimale Ausgabe auf dem LCD-Monitor angepasst
  • Unterstützte Tastatursprachen: Englisch (US), Englisch (UK), Französisch, Deutsch, Deutsch (Schweiz), Griechisch (nur CL1000N), Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch und Traditionelles Chinesisch
  • verbessertes Design: Kann von einer einzigen Person installiert werden (optional erhältlich)
Lieferumfang:
  • 1x CL1000M mit Standard Rack Montageset
  • 1x 2L-5202UP Kundenspezifisches KVM-Kabel (VGA, USB; 1,8 m/6 ft)
  • 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
  • 1x Benutzeranleitung
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, USB Buchse, USB Einbaubuchse, 19 zoll tft-schublade aten, usb buchse, Signalsteuerung, KVM, KVM-Switche mit LCD-Bildschirm 19"-Einbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,14*
€ 435,57*
Frei Haus
ab € 425,27*
€ 470,02*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,34*
€ 496,00*
Lager 560
Frei Haus
ab € 452,20*
€ 500,77*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,96*
€ 535,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,77*
€ 595,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,27*
€ 591,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,15*
€ 567,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,78*
€ 559,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,20*
€ 538,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,56*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 60,40*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,21*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,30*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,26*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,39*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,77*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.