Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Arbeitskonsole 43 cm (17") ( TFT Konsole, Rackmaster ), PS/2 und USB, deutsches Layout Tastatur mit 43,20cm (17") LCD-Bildschirm zum Einbau im 48,30cm (19") Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-278881
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1000M-AT-FG
EAN/GTIN:
     4719264642395
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Übersicht

Kurzinfo  ATEN CL1000M - KVM-Konsole - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 - 1U
Gruppe  Monitore
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  CL1000M-ATA-GG
Modell  CL1000M
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN CL1000M - KVM-Konsole - 43.2 cm (17") 43.2 cm (17")
Gerätetyp  KVM-Konsole - 43.2 cm (17") 43.2 cm (17")
Leistungsmerkmale  Tastatur, Touchpad
Native Auflösung  1280 x 1024
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  53.4 cm x 48 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Gewicht  12.3 kg
Lokalisierung  Deutschland
Kennzeichnung  DDC-2B, RoHS

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  KVM-Konsole
Diagonalabmessung  43.2 cm (17")
Native Auflösung  1280 x 1024
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  53.4 cm x 48 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Gewicht  12.3 kg
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad, Deutsches Layout
  
Konnektivität  
Schnittstellen  KVM (SPHD-15)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
1 x Stromkabel
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Kennzeichnung  DDC-2B, RoHS
Lokalisierung  Deutschland
  
Stromversorgung  
Spannungsversorgung  Intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
20,0 kg
Display-Typ:
KVM-Konsole
Diagonalabmessung:
43.2 cm (17")
Native Auflösung:
1280 x 1024
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Typ:
Tastatur, Touchpad, Deutsches Layout
Schnittstellen:
KVM (SPHD-15)
Enthaltene Kabel:
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel , 1 x Stromkabel
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Kennzeichnung:
DDC-2B, RoHS
Lokalisierung:
Deutschland
Spannungsversorgung:
Intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80%
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, USB Buchse, USB Einbaubuchse, 19 zoll tft-schublade aten, usb buchse, aten, 1000, cl1000m, ps/2, arbeitskonsole, konsole, rackmaster, deutsches, layout, cl1000mataxg, konsolepArtikel.DciPid, kvmkonsole, 43cm, tastaturlayout, zoll, cl1000matagg, slideaway, console, cl1000mataag, slideawaykonsole, 17"display, rackmontage, delayout, ps/2usb, tastatur, lcdbildschirm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,14*
€ 435,57*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 425,27*
€ 470,02*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,34*
€ 496,00*
Frei Haus
ab € 452,20*
€ 500,77*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,96*
€ 535,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,02*
€ 559,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,20*
€ 555,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,95*
€ 524,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,27*
€ 506,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,56*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 60,40*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,22*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,30*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,18*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,39*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,87*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.