Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6200 Atemschutzhalbmaske 6200 – Serie 6000 EN 140 o.Filter 7000146847


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-6200M
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6200M
EAN/GTIN:
     4046719375912
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske

3M™ Halbmaske 6200, Größe M

 

Details

  • Extrem leichter Maskenkörper;Uneingeschränkte Sicht;Kompakte Bauform;Doppelfilter;Systembreites Filtersortiment;In 3 Größen erhältlich;Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis;Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
  • Extrem leichter Maskenkörper;Uneingeschränkte Sicht;Wartungsarm;Reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung;Vielfältige Einsatzbereiche;Für jede Gesichtsform passend;Wirtschaftlich
  • Ermüdungsfreies Arbeiten;Guter Tragekomfort bei optimaler Sicherheit und einfacher Handhabung
  • Vielfältige Einsatzbereiche
  • Wirtschaftlich
  • Bajonett-Klick-System für den Anschluss von verschiedenen Filtern zum Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel
  • Können auch mit 3M™ Druckluftsystemen für zusätzlichen Komfort und Flexibilität kombiniert werden

6200 Halbmaskenkörper Größe M

Die 3M™ Halbmaske 6200M überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet erstklassige Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei langen Tragezeiten. Sie ist wartungsarm, einfach zu handhaben und besonders leichtgewichtig. So sorgt ihr extrem leichter Maskenkörper für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich ermöglicht sie eine uneingeschränkte Sicht dank ihrer kompakten Bauform. Die Maske passt optimal auf jede Gesichtsform, denn es gibt sie in drei verschiedenen Größen. Diese Halbmaske hat die Größe M – für mittelgroße Gesichter. Ein umfangreiches Filterprogramm bietet dem Anwender Schutz vor nahezu allen Gefahrstoffen. Die leichte Handhabung wird durch den Bajonett-Klick-Filteranschluss unterstützt. Zudem ermöglicht das Doppelfiltersystem einen reduzierten Atemwiderstand, gute Sicht sowie eine gute Gewichtsverteilung. Die 3M™ Halbmaske 6200M ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 140:1998. Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000

Weitere Informationen:
Marke:
3M Deutschland GmbH Abt. Arbeits- u. Umweltschutz
EN ISO:
EN 140:1998
Größe:
M
Typ:
Serie 6000
Farbe:
grau
Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anschluss:
Bajonett
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
15
1
€ 4,90*
ab € 14,43*
€ 18,06*
10 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 18,13*
1
€ 4,00*
ab € 14,75*
€ 18,56*
2 Tage
204
1
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 19,88*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 15,94*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
2125
ab € 2,65*
Zubehör
3M
2128
ab € 3,34*
Zubehör
3M
2138
ab € 3,94*
Zubehör
3M
K5935
ab € 3,01*
Zubehör
3M
K6055
ab € 4,01*
Zubehör
3M
7000032083
ab € 2,96*
Zubehör
Ekastu
166935
ab € 18,03*
Zubehör
Ekastu
266942
ab € 18,48*
Zubehör
3M
7000037674
ab € 2,37*
Zubehör
3M
7000034751
ab € 3,68*
Zubehör
3M
7100240628
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.