Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstaubvliesfilter 5925 EN 143:2000+A1:2006 P2R 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370682
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000037674
EAN/GTIN:
     4046719603992
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 680, 4000 370 690, 4000 370 691Weitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: 10· passend für: 4000370675, 4000370680, 4000370690, 4000 370 691· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorfilter zu Gasfilter / Kombination
Schutzklasse:
P2R
Marke:
3M
Norm:
EN 143:2000+A1:2006
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter p2r, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, Atemschutz, Atemschutzfilter, Atemschutzzubehör
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,05*
2 Tage
252
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,52*
€ 3,12*
8 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,20*
7 Tage
196
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,38*
Lager 1498
1200
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,53525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,68*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,93*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,81*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,32*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,27*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,66*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,44*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,69*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,90*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,57*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,0588*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,55*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,20*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,5024*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.