Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6200 Halbmasken-Atemgerät Luftreinigendes Atemgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 6200 Halbmasken-Atemgerät Luftreinigendes Atemgerät
3M 6200 Halbmasken-Atemgerät Luftreinigendes Atemgerät
3M 6200 Halbmasken-Atemgerät Luftreinigendes Atemgerät
3M 6200 Halbmasken-Atemgerät Luftreinigendes Atemgerät
3M 6200 Halbmasken-Atemgerät Luftreinigendes Atemgerät
3M 6200 Halbmasken-Atemgerät Luftreinigendes Atemgerät
3M 6200 Halbmasken-Atemgerät Luftreinigendes Atemgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97452083
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XA007702658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82 g
Merkmale
Bauart
Halbmasken-Atemgerät
Typ
Luftreinigendes Atemgerät
Beste Verwendung
Sanitäre Einrichtungen, Gas & oil
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die besten Konditionen aller 53 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
501
ab € 1,57*
Zubehör
3M
6091
ab € 8,98*
Zubehör
3M
6092
ab € 10,71*
Zubehör
3M
6095
ab € 9,83*
Zubehör
3M
6099
ab € 14,50*
Zubehör
3M
6051
ab € 3,66*
Zubehör
3M
6055
ab € 4,01*
Zubehör
3M
6057
ab € 4,63*
Zubehör
3M
6059
ab € 5,00*
Zubehör
3M
5925
ab € 2,45*
Zubehör
3M
5935
ab € 3,11*
Zubehör
3M
2125
ab € 2,81*
Zubehör
3M
2128
ab € 3,32*
Zubehör
3M
2138
ab € 4,15*
Zubehör
3M
6035
ab € 2,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.