Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundpartikelfilter 2135 EN 1473:2000 P3 f.4000370675,-680, -690,-691 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370684
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100240628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 680, 4000 370 690, 4000 370 691 · + ZubehörWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: 30· passend für: 4000370675, 4000370680, 4000370690, 4000 370 691· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegen feste und flüssige Partikel
Schutzklasse:
P3
Marke:
3M
Norm:
EN 143:2000
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m p3 partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, Atemschutz, Atemschutzfilter, Atemschutzzubehör
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
400
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,50*
€ 4,44*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,59*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,63*
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,92*
€ 4,95*
Lager 1498
2080
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,09*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6300L
ab € 13,05*
Ähnlich
3M
2125
ab € 2,65*
Ähnlich
3M
2128
ab € 3,34*
Ähnlich
3M
2138
ab € 3,94*
Ähnlich
3M
6800M
ab € 86,99*
Ähnlich
3M
6900L
ab € 87,15*
Ähnlich
3M
XA007702658
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.