Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 6051 EN143:2000 A1 f.Ser.6000 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370692
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034751
EAN/GTIN:
     4054596174573
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000370680 + 4000370690 + 4000370675Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN143:2000· passend für: Serie 6000· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt 65 °C
Schutzklasse:
A1
Marke:
3M
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a1 3m, atemschutzfilter a1, atemschutzfilter a, Atemschutzfilter, Gasfilter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,25*
6 Tage
169
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,88*
€ 5,76*
2 Tage
2200
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,82*
4 Tage
192
64
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,4396*
€ 6,4196*
Lager 1498
224
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,53525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,68*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,93*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,81*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,32*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,27*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,66*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,44*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,69*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,90*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,57*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,0588*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,55*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,20*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,5024*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.