Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEO, Kinderhandschuhe aus Polyester/Latex-5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508420-5
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508420-5
EAN/GTIN:
     4018949508002
Suchbegriffe:
Kinder-Handschuhe
Kinderhandschuh
Kinderhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Kinderhandschuh aus elastischem Polyester mit Latex Beschichtung und einem Baggermotiv auf dem Handrücken
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,04 kg
Länge:
58 cm
Breite:
38 cm
Größe:
5
Typ:
Kinderhandschuhe
Farbe:
blau
PSA-Kategorie:
I
Material:
Polyester
Schutzklasse:
0
Eigenschaft:
0
Beschichtung:
Latexschaum
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe hase, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 1,61*
4 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,21147*
€ 1,74147*
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 2,29*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 40 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,10*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.