Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Kinderhandschuhe LEO blau, Größe 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Kinderhandschuhe LEO blau
Artikelbild: Hase Kinderhandschuhe LEO blau
Artikel-Nr.:
     380-508420-5
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508420-5
EAN/GTIN:
     4018949508002
Suchbegriffe:
Kinder-Handschuhe
Kinderhandschuh
Kinderhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Polyesterhandschuhe mit Latexbeschichtung, Kinderhandschuh aus elastischem Polyester mit Latex-Beschichtung und einem Baggermotiv auf dem Handrücken.

Material:
- Trägermaterial: 100% Polyester
- Beschichtung: Latexschaum
- nach EN 420
- PSA-Kategorie 1
- Farbe: blau, Größe 5
Weitere Informationen:
Abteilung:
Kinder
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,61*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,20147*
€ 1,74147*
Lager 380
27
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 2,30*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.