Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Gr.9 grau/grau EN 388 PSA II HDPE m.PU 10 PA ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000371579
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3711E/9
EAN/GTIN:
     4029201160401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · Schnittschutzlevel B · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
ASATEX
Gewicht:
9
Länge:
HDPE mit Polyurethan
EN ISO:
II
Umhüllung:
application/pdf
Werkstoffnummer:
Gültig ab: 07.03.2018, Sprache: DE
Bereich Innen-Ø Zoll:
240 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,07*
3 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,18*
3 Tage
1218
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,60*
€ 2,60*
3 Tage
2040
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 2,63*
Lager 5766
2100
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 40 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3711E/10
ab € 1,59*
Ähnlich
ASATEX
3711E/11
ab € 1,59*
Ähnlich
ASATEX
3711E/7
ab € 1,68*
Ähnlich
ASATEX
3711E/8
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.