Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252 schwarz 300 ml Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000349609
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     7195
EAN/GTIN:
     7611237012914
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
ein standfester, pastöser 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet · geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen · geeignete Untergründe sind Holz, Metalle insbesondere Alumiunium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe · elastisch · überlackierbar · toleranzausgleichend · vibrationshemmend · nicht korrosiv · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C (kurzzeitig bis +150)· Chemische Basis: Silanterminierte Polymere· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C
Weitere Informationen:
Marke:
SIKA
Farbe:
schwarz
Werkstoffeignung Stahl:
4.19
Einsatzbereich:
10
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
80
Akkukapazität:
Kartusche
Sichtfeld:
300 ml
Fassungsvermögen:
TK78
SNR:
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.
Lastdrehzahl:
GHS08
Verfahren:
Gültig ab: 01.04.2020, Sprache: DE
Beschichtung:
WGK 2
Drehzahl max.:
N
Ventilsteuerung:
H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode;;H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir;;EUH204 - Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen her;;EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
Spiegel-Ø:
N
Verpackung:
GHS08
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 17,99*
3 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 14,88*
€ 19,74*
1 Tag
99
1
€ 5,59*
ab € 14,96*
€ 19,76*
1 Tag
2423
1
€ 5,90*
ab € 15,23*
€ 20,15*
Lager 5766
141
1
€ 5,50*
ab € 16,82*
€ 22,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,05607* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,91*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,11*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 145,00*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,64*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 20,90*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,10*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,60*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,87*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,06*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.