Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-3203-10 Herst.-Nr.: 3203-10 EAN/GTIN: 4059904003040 |
| |
|
| | |
| NITRAS ARGON, Vollnappa-Handschuhe, grau, Spaltlederstulpe, grau, EN 388, EN 12477 (10) NITRAS ARGON, Vollnappa-Handschuhe, grau, Spaltlederstulpe, grau, Länge 35 cm, mit Flügeldaumen Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 10 | Typ: | ARGON |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10 nitras, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,86* | € 26,99* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,60* | € 28,36* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,78* | € 29,01* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,44* | € 29,01* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,60* | € 36,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,078* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|