Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTouch™, Super weiches Hirsch-Vollleder-Handschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-10-2304XXL
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2304XXL
EAN/GTIN:
     8718564520569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 · Kat.II · Ausführung A/B, KEVLAR® 3 ply · Hand hergestellt aus Hirschvollleder, Sehr weiches Leder, Stulpe hergestellt aus Rindspaltleder
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
XXL (10,5)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder/Hirschvollleder
Länge ca.:
320 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
6
1
€ 4,90*
ab € 19,34*
€ 27,62*
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 23,08*
€ 31,35*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 28,32*
€ 35,69*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,62*
€ 32,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,78*
€ 28,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.