Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTouch™, Super weiches Hirsch-Vollleder-Handschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-10-2304XL
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2304XL
EAN/GTIN:
     8718564520552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 · Kat.II · Ausführung A/B, KEVLAR® 3 ply · Hand hergestellt aus Hirschvollleder, Sehr weiches Leder, Stulpe hergestellt aus Rindspaltleder
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
XL (9,5)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder/Hirschvollleder
Länge ca.:
320 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
3
1
€ 4,90*
ab € 17,57*
€ 25,23*
1 Tag
20
1
€ 8,50*
ab € 21,03*
€ 28,65*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 25,93*
€ 32,48*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.