Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTouch™, Super weiches Hirsch-Vollleder-Handschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-10-2304L
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2304L
EAN/GTIN:
     8718564520538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 · Kat.II · Ausführung A/B, KEVLAR® 3 ply · Hand hergestellt aus Hirschvollleder, Sehr weiches Leder, Stulpe hergestellt aus Rindspaltleder
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
L (9)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder/Hirschvollleder
Länge ca.:
320 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
20
1
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 25,27*
1 Tag
14
1
€ 8,50*
ab € 21,07*
€ 28,69*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 25,76*
€ 32,54*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.