Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chloropren-Kautschuk-Handschuh in Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chloropren-Kautschuk-Handschuh in Größe 9
Chloropren-Kautschuk-Handschuh in Größe 9
Chloropren-Kautschuk-Handschuh in Größe 9
Chloropren-Kautschuk-Handschuh in Größe 9
Artikel-Nr.:
     5700-14611-9
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     14611-9
EAN/GTIN:
     4005781461190
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für den Umgang mit Lösungsmitteln, leichten Laugen und Säuren, z. B. Baugewerbe, Lackiererei, Pharmazie, Lebensmittelindustrie, Reinigungsbranche, Laborbereich, Landwirtschaft, chemische Industrie, Druckindustrie, Automobilindustrie, Haushalt
schwarz, 0,7 mm stark, Standardqualität, innen dichte Baumwollbeflockung, sicherer Griff durch geraute Innenhand
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN ISO 374-5:2003EN 388:2003 | EN ISO 374-1:2003 | EN 420:2003
Innenfutter:
dichte Baumwollbeflockung
Obermaterial:
100 % Chloropren-Kautschuk
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,74*
10 Tage
900
12
€ 7,90*
ab € 3,91667*
€ 5,10667*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.