| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-1045 Herst.-Nr.: 27-805 EAN/GTIN: 0076490498764 |
| |
|
| | |
| - getauchte Nitrilbeschichtung mit Jerseyfutter - widerstandsfähiger Handschuh, hält dreimal länger als schwere Lederhandschuhe - hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien - robuster und flexibler als PVC, silikonfrei - wirksame Fett- und Ölsperre - keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle - garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung Kategorie II Norm: EN 388 Größe: 10 (weitere verfügbare Größen auf Anfrage) Unterschiedliche Ausführungen und Beschichtungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe ansell gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,30* | | | | Lager 5700 | | | | 144 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5700 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück | Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 727,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5700 | | Versand: Lager 5700 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|