Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3029A010, Handschuh Hycron 27-805, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-599700
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     27-805-XXL
EAN/GTIN:
     0076490498771
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3029A010, Handschuh Hycron® 27-600/607/805/810 Kategorie II, EN 388 (4.2.2.1.) Material: - Nitrilmischung, weiches Jersey-Futter Eigenschaften: - Hohe Bewegungsfreiheit - Mehr Tragekomfort durch nahtfreie Handinnenflächen - Dreimal höhere Langlebigkeit als Leder - Flüssigkeitsabweisende Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz - Schutz der Hand durch weiches Jersey-Futter Ausführung: - Mit Stulpe, Handrücken beschichtet Einsatzbereiche: - Arbeiten mit Baustoffen, Rohholz, trockenem Gemäuer, Sperrholz, Grobgussteilen, Gusskernen, Kunststoff-Formteilen, Stabstahl, Blech, Konserven, sonstigen Metallerzeugnissen, Hochleistungskabel, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Ausführung:
27-805
Größe:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,27*
18 Tage
nicht lagernd
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.