Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS82U KVM-Switch 2-fach, PS/2 oder USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-60615U
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS82U
EAN/GTIN:
     4710423777002
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
KVM-Switch mit 2 Ports für USB- und PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik (KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten)

Der PS/2-USB-KVM-Switch CS82U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, zwei Computer von einer einzigen KVM-Konsole (PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus sowie VGA-Monitor) zu steuern. Zusätzlich unterstützt der CS82U die neue Video DynaSync™-Technologie von ATEN, die Anzeigeprobleme beim Einschalten von Geräten verhindert und die Auflösung optimiert. Die Installation ist kinderleicht: Sie müssen nur die Kabel an die entsprechenden Ports anschließen. Sie müssen keine Software installieren, keine Installationsroutinen einrichten und können somit Kompatibilitätsprobleme von vorne herein vergessen. Da der CS82U die Tastatureingaben direkt umsetzt, kann er für die verschiedensten Computerplattformen eingesetzt werden.

Eigenschaften
  • Eine PS/2- bzw. USB-Konsole steuert zwei Computer mit VGA-Schnittstelle
  • Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
  • Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus
  • Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536, DDC2B
  • Video DynaSync™ - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
  • Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
  • Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen * (*1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, 2. Mac-/Sun-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh- bzw. Sun-Computern)
  • Mehrsprachige Tastaturen - unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
  • Unterstützt moderne Tastaturen mit Spielesteuerfunktionen
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • Firmwareaktualisierung möglich
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich

Technische Daten
  • Computeranschlüsse: 2
  • Portauswahl: Vorderseitige Drucktasten, Hotkey-Tastenkombinationen, USB-Maus

Anschlüsse
  • Konsolenports Tastatur: 1 x USB-Buchse Typ A (schwarz), 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (violett)
  • Konsolenports Grafik: 1 x HDB-15 Buchse (blau)
  • Konsolenports Maus: 1 x USB-Buchse Typ A (schwarz), 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (grün)
  • KVM-Ports: 2 x SPHD-18 Buchse (gelb)
  • Stromversorgung: 1 x Stromeingangsbuchse

Schalter
  • Ausgewählt: 2 x Drucktasten

LED-Anzeigen:
  • Online: 2 (orange)
  • Ausgewählt: 2 (grün)

Emulation
  • Tastatur/Maus: PS/2, USB

  • Grafik: 2048 x 1536, DDC2B

  • Umschaltintervall: 3, 5, 10, 20 Sekunden (Standardwert 5 Sekunden)

  • Stromverbrauch: 5V, 1,1 W

Umgebung
  • Betriebstemperatur: 0 - 50°C
  • Lagertemperatur: -20 - 60°C
  • Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften
  • Gehäuse: Metall
  • Gewicht: 0,54 kg
  • Abmessungen (L x B x H): 14,00 x 8,70 x 5,50 cm

Lieferumfang
  • 1x CS82U PS/2-USB-KVM-Switch
  • 2 individuelle KVM-Kabelsets
  • 1 Benutzerhandbuch
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm, Signalsteuerung, KVM-Switche für den Schreibtisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 45,74*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 37,71*
€ 49,15*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 41,31*
€ 53,68*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,98*
€ 55,68*
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 42,96*
€ 55,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,83*
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,82*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,58*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 274,22*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 41,00*
Zubehör
Aten
2L-5302UP
ab € 9,08*
Zubehör
Aten
2L-5303UP
ab € 12,54*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,73*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,21*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,60*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.