Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS82U KVM Switch VGA, PS/2+USB, 2 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS82U KVM Switch VGA, PS/2+USB, 2 Ports
ATEN CS82U KVM Switch VGA, PS/2+USB, 2 Ports
ATEN CS82U KVM Switch VGA, PS/2+USB, 2 Ports
ATEN CS82U KVM Switch VGA, PS/2+USB, 2 Ports
ATEN CS82U KVM Switch VGA, PS/2+USB, 2 Ports
ATEN CS82U KVM Switch VGA, PS/2+USB, 2 Ports
ATEN CS82U KVM Switch VGA, PS/2+USB, 2 Ports
ATEN CS82U KVM Switch VGA, PS/2+USB, 2 Ports
ATEN CS82U KVM Switch VGA, PS/2+USB, 2 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6311
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS82U
EAN/GTIN:
     4710423777002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Der PS/2-USB-KVM-Switch CS82U ermöglicht es zwei Computer von einer einzigen KVM-Konsole (PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus sowie VGA-Monitor) zu steuern. Zusätzlich unterstützt der CS82U die neue Video DynaSync-Technologie von ATEN, die Anzeigeprobleme beim Einschalten von Geräten verhindert und die Auflösung optimiert.

  • Eine PS/2- bzw. USB-Konsole steuert zwei Computer mit VGA-Schnittstelle
  • Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
  • Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus
  • Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
  • Video DynaSync - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
  • Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
  • Unterstützt Macintosh- und Sun-Tastaturen
  • Mehrsprachige Tastaturen - unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
  • Unterstützt moderne Tastaturen mit Spielesteuerfunktionen
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • Firmwareaktualisierung möglich
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • (KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1x CS82U PS/2-USB KVM Switch, 2x 2L-5302UP PS/2-USB-KVM-K...
Anzahl PCs:
2
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2 - USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
2x HD 15pol. ST
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x 2x 6pol. MiniDIN ST - 2 x USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
ja
Anzahl Konsolen analog:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x 6pol. MiniDIN BU
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
nein
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Audio-Switching:
Lautsprecher
Audio getrennt von KVM schaltbar:
nein
Integrierter USB-Hub:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
Max. Auflösung (nominell):
2048x1536
Abmessungen (HxBxT):
140 x 87 x 55 mm
Netzteil benötigt:
nein
Technische Besonderheiten:
LED-Anzeige für Kanalbelegung
Höhe:
140 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
0.54 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.97 kg
Bruttogewicht:
0,97
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.08
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm, kvmswitchbox, automatic, automatisch, kvmswitcher, KVMUmschalter, switches, monitorswitch, maustastaturswitch, ATEN, Switcher, Switch, KVMSwitches, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 34,92*
€ 46,33*
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 37,77*
€ 51,81*
€ 5,90*
ab € 41,23*
€ 54,39*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,91*
€ 56,43*
5 Tage
18
€ 4,95*
ab € 42,95*
€ 56,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 344,00*
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,87*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,44*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 271,55*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 41,06*
Zubehör
Aten
2L-5302UP
ab € 9,09*
Zubehör
Aten
2L-5303UP
ab € 12,52*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,71*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,23*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,61*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.