Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVER Coin V397/SR59 SR59 1,55V 23mAh Blister 1er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3790737
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     397/1BLI
EAN/GTIN:
     4008496245765
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VARTA SILVER Knopfzellen, das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen. Nennspannung: 1,55 V, Ausführung: Silberoxid, Gewicht: 0,5 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 23 mAh, Durchmesser: 7,9 mm, IEC-Bezeichnung: SR 59, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 2,6 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
397/1BLI
Ident Code:
00397101111
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
10
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,39*
€ 0,56*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,67*
1 Tag
194
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,77*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,585*
€ 0,845*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
00317 101 111
ab € 0,52*
Sonstiges
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Sonstiges
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Sonstiges
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Sonstiges
Varta
00384 101 111
ab € 0,55*
Sonstiges
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Sonstiges
Varta
00399 101 111
ab € 0,46*
Sonstiges
Varta
303
ab € 1,63*
Sonstiges
Varta
391
ab € 0,66*
Sonstiges
Varta
48019
ab € 0,49*
Sonstiges
Varta
48016
ab € 0,99*
Sonstiges
Varta
00339 101 111
ab € 1,30*
Sonstiges
Varta
48039
ab € 0,102*
Sonstiges
Varta
48010
ab € 0,66*
Sonstiges
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.