Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta SR54 W/V389/V10 GS(4174) 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta SR54 W/V389/V10 GS(4174) 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta SR54 W/V389/V10 GS(4174) 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     6808-3790746
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Silberoxid - Uhrenbatterien 1 Stück Blister - Varta (V389/SR54) - Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren. - Hohe Qualität und Zuverlässigkeit - In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung W = High-Drain diese Batterie verfügt über hohe Entladeströme Speziell für digitale Armbanduhren Das W-Sortiment eignet sich perfekt für Armbanduhren mit zusätzlichen Funktionen oder Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 11.6 x 3.05 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR54
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
85 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.05 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
1.31 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
34
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,41*
1 Tag
314
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,43*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,10*
€ 1,46*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,12*
€ 1,49*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
00317 101 111
ab € 0,52*
Sonstiges
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Sonstiges
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Sonstiges
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Sonstiges
Varta
00384 101 111
ab € 0,55*
Sonstiges
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Sonstiges
Varta
00399 101 111
ab € 0,46*
Sonstiges
Varta
303
ab € 1,63*
Sonstiges
Varta
391
ab € 0,66*
Sonstiges
Varta
397
ab € 0,39*
Sonstiges
Varta
48019
ab € 0,49*
Sonstiges
Varta
00339 101 111
ab € 1,30*
Sonstiges
Varta
48039
ab € 0,102*
Sonstiges
Varta
48010
ab € 0,66*
Sonstiges
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.