Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta SR916 SW/SR68 SW/V373 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta SR916 SW/SR68 SW/V373 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta SR916 SW/SR68 SW/V373 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107537
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48010
EAN/GTIN:
     4008496273416
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Silberoxid - Uhrenbatterien
1 Stück Blister - Varta (V373/SR68)

- Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
- In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung

SW (Low Drain) diese Batterie verfügt über niedrige Entladeströme Speziell für analoge Armbanduhren
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
9.5 x 9.5 x 1.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR68
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
23 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.6 mm
Durchmesser
9.5 mm
Gewicht
0.5 g
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
608
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 0,94*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,745*
€ 0,955*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,69*
€ 0,97*
2 Tage
57
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
48014
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
48012
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48011
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 0,102*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,04*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.