Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta SR41 W/V392 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta SR41 W/V392 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta SR41 W/V392 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     808-23594
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48019
EAN/GTIN:
     4008496273706
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Silberoxid - Uhrenbatterien 1 Stück Blister - Varta (V392/SR41) - Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren. - Hohe Qualität und Zuverlässigkeit - In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung W = High-Drain diese Batterie verfügt über hohe Entladeströme Speziell für digitale Armbanduhren Das W-Sortiment eignet sich perfekt für Armbanduhren mit zusätzlichen Funktionen oder Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
7.9 x 7.9 x 3.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR41
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
38 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.6 mm
Durchmesser
7.9 mm
Gewicht
0.69 g
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,70*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,79*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,577*
€ 0,827*
1 Tag
415
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,83*
2 Tage
842
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,61*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
392/384
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Ähnlich
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
389
ab € 1,53*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,39*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48017
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48021
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
00395 101 111
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.