Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Primary Silver Button 303 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Primary Silver Button 303 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta Primary Silver Button 303 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2149168
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
V 303
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
5.4 mm
Gewicht
2.33 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
00317 101 111
ab € 0,52*
Sonstiges
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Sonstiges
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Sonstiges
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Sonstiges
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Sonstiges
Varta
00394 101 111
ab € 0,58*
Sonstiges
Varta
00399 101 111
ab € 0,46*
Sonstiges
Varta
00361 101 111
ab € 0,61*
Sonstiges
Varta
370
ab € 0,42*
Sonstiges
Varta
377
ab € 0,26*
Sonstiges
Varta
391
ab € 0,65*
Sonstiges
Varta
396
ab € 0,58*
Sonstiges
Varta
397
ab € 0,39*
Sonstiges
Varta
48014
ab € 0,56*
Sonstiges
Varta
48019
ab € 0,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.