Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -V329


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -V329
Varta -V329
Varta -V329
Artikel-Nr.:
     808-41213
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00329 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245864
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR731
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
37 mAh
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.1 mm
Durchmesser
7.9 mm
Gewicht
0.6 g
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,85*
1 Tag
225
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,05*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,07*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 9,11*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.