Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3790741 Herst.-Nr.: 00393 101 111 EAN/GTIN: 4008496245819 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | | Form | Rund | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Siler-Oxid (S) | | Akku-/Batteriespannung | 1.55 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 5.4 mm | | Durchmesser | 7.9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,84* | € 1,18* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,85* | € 1,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,95* | € 1,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,05* | € 1,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 1,05* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|