Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta SR712 SW/V346 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta SR712 SW/V346 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta SR712 SW/V346 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15400921
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48039
EAN/GTIN:
     4008496101542
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Silberoxid - Uhrenbatterien
1 Stück Blister - Varta (V346/SR712)

- Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
- In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung

SW (Low Drain)
diese Batterie verfügt über niedrige Entladeströme Speziell für analoge Armbanduhren
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
7.9 x 7.9 x 1.29 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR712
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
10 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.29 mm
Durchmesser
7.9 mm
Gewicht
0.3 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,18*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,02*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,04*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.