Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberoxid-Knopfzelle, SR59, 1.55 V, 28 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberoxid-Knopfzelle, SR59, 1.55 V, 28 mAh
Silberoxid-Knopfzelle, SR59, 1.55 V, 28 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A3848
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00397 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245765
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd-Knopfzellen Typ Varta V. Als Low-Drain Ausführung. Für Uhren und andere Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7.9 mm
Höhe:
2.6 mm
IEC-Bezeichnung:
SR59
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennkapazität:
28 mAh
Nennspannung:
1.55 V
sonstige Bezeichnung:
397, S30, SR926SW
Technologie:
Silberoxid
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren/Geräte
Ausführung:
Low Drain
Gewicht:
0.00101 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Button Cell, Batterie Knopf, Silberoxyd-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Silberoxyd-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,39*
€ 0,56*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,67*
1 Tag
194
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,77*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,595*
€ 0,845*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
00317 101 111
ab € 0,52*
Sonstiges
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Sonstiges
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Sonstiges
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Sonstiges
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Sonstiges
Varta
00394 101 111
ab € 0,58*
Sonstiges
Varta
00399 101 111
ab € 0,46*
Sonstiges
Varta
00361 101 111
ab € 0,61*
Sonstiges
Varta
303
ab € 1,62*
Sonstiges
Varta
370
ab € 0,42*
Sonstiges
Varta
377
ab € 0,26*
Sonstiges
Varta
391
ab € 0,65*
Sonstiges
Varta
396
ab € 0,58*
Sonstiges
Varta
48014
ab € 0,56*
Sonstiges
Varta
48019
ab € 0,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.