Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 4A 1,5kW/400V Knebelbetätigung PKZM0-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2710176
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072737
EAN/GTIN:
     4015080727378
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 1,5 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 4 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 2,5...4 A, Verlustleistung: 5,33 W, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,75 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 62 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Überlastauslöser Einstellbereich I, (A): 2,5-4,0 Kurzschlussauslöser Einstellbereich I, A: 56
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-4
Ident Code:
072737
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, drehschalter 3 polig, schutzschalter, motorschutzrelais eaton, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
30
€ 4,98*
ab € 34,09*
€ 43,67*
1 Tag
28
€ 4,99*
ab € 35,01*
€ 44,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,44*
€ 50,35*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,08*
€ 53,02*
4 Tage
160
€ 6,40*
ab € 42,45*
€ 53,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,83*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,61*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,24*
Zubehör
Eaton
073195
ab € 22,54*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 22,60*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 28,32*
Zubehör
Eaton
113912
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,94*
Zubehör
Eaton
288792
ab € 38,55*
Zubehör
Eaton
288793
ab € 38,04*
Zubehör
Eaton
063960
ab € 9,55*
Zubehör
Eaton
063961
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,80*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.