Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx50mm
Tesa Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx50mm
Tesa Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx50mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p407122
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800208539
EAN/GTIN:
     4005800208539
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp 4329 • Schwach gekrepptes Papierabdeckband • Dünn und flexibel • Gute Nassschlifffestigkeit und gute Lack- und Füllerhaftung auf Klebebandträger • Für allgemeine Abdeckarbeiten bei Temperaturbelastung von bis zu 70°C
Weitere Informationen:
Farbton:
pastellgelb
Rollenlänge:
50
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Grundpreis:
Ja
Breite:
50 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 3,59*
7 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 3,98*
1 Tag
240
6
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,09*
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,24*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0642* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,55*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,85*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,80*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,35*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,66*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.