Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuller Klebe-Abdeckband SUN CORE PRO 48 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schuller Klebe-Abdeckband SUN CORE PRO 48 mm x 50 m
Schuller Klebe-Abdeckband SUN CORE PRO 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1679997
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45469
EAN/GTIN:
     9002588454696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Klebe-Abdeckband SUN CORE PRO 48 mm x 50 m

Original Washi Papier Klebeband aus Japan mit Acrylatklebstoff sorgt für randscharfe Kanten und saubere Linien beim Malen und Lackieren. Wasserabweisend, hohe Lösemittel- und UV- Beständigkeit für Arbeiten im Innen und Außenbereich.
Abdeckklebebänder aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.

Bis 120°C

Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
48 mm x 50 m
Farbe:
gelb
Grundpreis:
Ja
Länge:
50 m
Breite:
48 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 8,12*
6 Tage
unbekannt
18
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 7,54*
€ 10,77*
1 Tag
975
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,35*
€ 16,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,12*
€ 9,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,48*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,70*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,62*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.