Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-62892 Herst.-Nr.: 4026700456400 EAN/GTIN: 4026700456400 |
| | |
|
| | |
| UHU PLUS ENDFEST 300 • Zwei-Komponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis • Lösungsmittelfrei • Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig • Für Metall, Glas, Porzellan, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkten Kunststoff, Hart-PVC, Gummi,etc. • Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten • Härtezeit und Endfestigkeit bis zu 30 N/mm² (temperaturabhängig) Binder Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Härter Gefahrenhinweise: Gefahr H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 33 ml | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | UHU | Ausführung: | 33 g # 45640 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Alleskleber, Flüssigkleber, Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, UHU plus endfest 300 33g |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,10* | € 8,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 7,12* | € 8,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 7,45* | € 9,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 7,50* | € 9,46* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 8,17* | € 10,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Tuben | Mindestbestellmenge: 6 Tuben ( entspricht € 61,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|