Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 5 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 5 x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 5 x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 5 x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 5 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974109
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150027675
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Für Innensechskantschrauben, Kugelkopf, zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln
  • Für effizienteres und schnelleres Arbeiten im Vergleich zu einem Standardschraubendreher
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • High performance steel blade with chrome plating for high protection against corrosion, long life tool
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
222 mm
Gewicht:
105 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite Griff:
36 mm
Sechskantweite:
5 mm
Kugelkopf:
Ja
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
5
Klingendurchmesser:
6
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Schaftlänge:
100 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, vde schraubendreher torx, Bahco, ERGO, Schraubendreher, für, Innensechskantschrauben, mit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 9,43*
24 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 9,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 9,55*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,71*
1
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,31*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,23*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,52*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 14,03*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 4,25*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,73*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 5,89*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,94*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,77*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 8,03*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,47*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 5,24*
Zubehör
Bahco
BE-8708S
ab € 12,77*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,95*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 8,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.