Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X086621
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8705
EAN/GTIN:
     7314150027675
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln. Effizienter als herkömmliche Sechskantschraubendreher. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
222 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Griff-Ø:
36 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, inbus-schraubendreher 5mm, vde-schraubendreher (torx®), bahco innensechskant-schraubendreher, Bahco, 264-2729, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,74*
€ 8,48*
1
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,94*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,36*
20 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 9,51*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,53*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,58*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,88*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,51*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,33*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,39*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,34*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,49*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,26*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,70*
Zubehör
Bahco
BE-8708S
ab € 12,76*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,64*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 7,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.