Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 0,6 mm x 3,5 mm x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 0,6 mm x 3,5 mm x 25 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 0,6 mm x 3,5 mm x 25 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 0,6 mm x 3,5 mm x 25 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 0,6 mm x 3,5 mm x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974060
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151838614
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Für Schlitzschrauben, kurze Ausführung für Arbeiten an beengten Stellen
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Normen: ISO 2380 und DIN 5264
Weitere Informationen:
Spitzenstärke:
0.6 mm
Breite Griff:
36 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
Gummi
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
0,6
Spitzenweite:
3.5 mm
Klingenlänge:
25
Grifflänge:
58 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
83 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
37 g
Schaftlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
3,5
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher (schlitz), Bahco, ERGO, Schraubendreher, für, Schlitzschrauben,, gerade,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 8,67*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 8,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 10,20*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 10,23*
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,30*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,23*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,54*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 13,98*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 4,01*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,72*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,01*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,78*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 8,02*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,50*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 5,24*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 6,30*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,95*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 8,65*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.