Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco BE-8330 Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696871-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8330
EAN/GTIN:
     7314151838614
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Ergo, Schlitz, Kurz, 0,6X3,5X25mm, 83mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Schlitzschrauben, kurze Ausführung für Arbeiten an beengten Stellen. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 2380/DIN 5264.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 58 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 83 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
83 mm
1c. Marke:
Bahco
Klingendicke:
0.6 mm
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
58 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 3,5 x 0,6, esd-schlitz-schraubendreher 3,5, schlitz-schraubendreher bahco, 7314151838614, Bahco, BE-8330, Schraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,75*
€ 4,79*
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 4,81*
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 4,90*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 8,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 2,85*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 2,99*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,22*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 11,79*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,62*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 4,70*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,25*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,18*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 6,95*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 8,73*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,43*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,39*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,69*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 6,91*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.